Descriere:
Acest disc rotund interior universal aplicabil, realizat din corindon special, este utilizat, de exemplu, pentru rectificare of Through Holes și FITS. Acesta vă oferă rate ridicate de eliminare și o retenție foarte bună de formă. Utilizați specificația 89A60 pentru oțeluri în principal moi și 89A80 pentru oțeluri întărite
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 80
- Vs /max: 50 m/s.
- Specificație : 89A 802 I5 V111 /50
- Dimensiune (D x D x H): 15 x 15 x 6 mm
- Diametru: 15 mm
- Grosime: 15 mm
- Orificiu: 6 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
Avantaj:
- Gamă largă
- Retenție bună a formei
- Sarcină termică scăzută
Aplicaţie:
- Pentru măcinarea cilindrică internă a găurilor și a încăperilor
Material:
Fontă
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite