Leírás:
Ez az univerzálisan alkalmazható, speciális corundumból készült belső kerek tárcsa például a csiszolás of Through furatokhoz és illesztésekhez használható. Magas eltávolítási arányt és nagyon jó forma megtartást kínál. Használja a 89A60 specifikációt főleg lágy acélok és 89A80 edzett acélok esetén
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 80.
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikáció: 89A 802 I5 V111 /50
- Méret (Mé x Mé x Ma): 15 x 15 x 6 mm
- Átmérő: 15 mm
- Vastagság: 15 mm
- Furat: 6 mm
- Anyagalkalmasság: Acél
Előny:
- Széles választék
- Jó alaktartás
- Csekély hőterhelés.
Felhasználás:
- Átmenő lyukak és illesztések belső hengeres csiszolásához
Alapanyag:
Öntöttvas
Magasan ötvözött acélból edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek