Opis:
Ta univerzalno uporaben notranji okrogel disk iz posebnega korunda se uporablja, na primer, za brušenje skozi luknje in se prilega. Ponuja vam visoke stopnje odstranitve in zelo dobro zadrževanje oblike. Uporabite specifikacijo 89A60 predvsem za mehka jekla in 89A80 za kaljena jekla
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 80
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: 5A 802 I5 V111 /50 89
- dimenzija (D x G x v): 15 x 15 x 6 mm
- Premer: 15 mm
- Debelina: 15 mm
- Izvrtina: 6 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
Prednosti:
- Širok razpon
- Dobro vzdrževanje oblike
- Nizka toplotna obremenitev
Uporaba:
- Za notranje cilindrično brušenje skozi luknje in se prilega
Material:
Lito železo
Kaljeno visoko legirano jeklo
Visoko legirano jeklo brez kaljenja
HSS
Utrjena nelegirana in nizko legirana jekla