Description:
Ces meules universelles de rectification cylindrique intérieure sont constituées de corindon spécial et sont utilisées pour la rectification de trous d'insertion et de trous d'alignement. Elles offrent des taux d'enlèvement de matière élevés et une excellente stabilité dimensionnelle. La spécification 89A60 est principalement utilisée pour les aciers tendres et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.
Caractéristique(s):
- Form: 1 MEULE PLATE
- Spécification : 89A 802 I5 V111 /50
- Dimension (D x T x H): 15 x 15 x 6 mm
- Diamètre: 15 mm
- Epaisseur: 15 mm
- Alésage: 6 mm
- Granulométrie: 80
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
Avantage(s):
- Large assortiment
- Bonne tenue de forme
- Faible contrainte thermique
Utilisation:
- Pour la rectification cylindrique intérieure de trous débouchants et d'ajustements
Matière(s):
moulage
acier fortement allié trempé
acier fortement allié, non trempé
RSS
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés