{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zdvih stroja | 20,5 mm | |
| Sila sádzania pri 6 bar | 10 500 N | |
| Spotreba vzduchu na nit | 5,1 l | |
| Hadicová prípojka | 8 mm | |
| maximálny ⌀ tŕňa | 3,5 mm | |
| pre slepé nity všetkých materiálov do | 4,8 mm | |
| pre slepé nity Hliník do | 6 mm | |
| Hmotnosť | 1,7 kg | |
| Prevádzkový tlak | 6 bar - 7 bar | |
| Druh produktu | Prístroj na nitovanie naslepo |
| Číslo položky | 770513 RAC182 | |
| Číslo výrobcu | RAC182 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 Granarolo Emilia, Italia, http://www.far.bo.it/ |