{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gerätehub | 20,5 mm | |
| Setzkraft bei 6 bar | 10.500 N | |
| Luftverbrauch pro Niet | 5,1 l | |
| Schlauchanschluss | 8 mm | |
| maximaler Dorn-⌀ | 3,5 mm | |
| für Blindnieten aller Werkstoffe bis | 4,8 mm | |
| für Blindnieten Aluminium bis | 6 mm | |
| Gewicht | 1,7 kg | |
| Betriebsdruck | 6 bar - 7 bar | |
| Produktart | Blindnietgerät |
| Artikelnummer | 770513 RAC182 | |
| Herstellernummer | RAC182 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 Granarolo Emilia, Italien, http://www.far.bo.it/ |