{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zdvih přístroje | 20,5 mm | |
| Usazovací síla při 6 barech | 10 500 N | |
| Spotřeba vzduchu na nýt | 5,1 l | |
| Hadicová přípojka | 8 mm | |
| Maximální ⌀ trnu | 3,5 mm | |
| Pro slepé nýty všech materiálů do | 4,8 mm | |
| Pro slepé nýty z hliníku do | 6 mm | |
| Hmotnost | 1,7 kg | |
| Provozní tlak | 6 bar - 7 bar | |
| Druh produktu | Přístroj pro nýtování naslepo |
| Katalogové číslo | 770513 RAC182 | |
| Číslo výrobce | RAC182 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/ |