{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok przyrządu | 20,5 mm | |
siła osadzania przy 6 bar | 10 500 N | |
zużycie powietrza na nit | 5,1 l | |
przyłącze do węża | 8 mm | |
maksymalna ⌀ trzpienia | 3,5 mm | |
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do | 4,8 mm | |
do nitów zrywanych aluminiowych do | 6 mm | |
masa | 1,7 kg | |
ciśnienie eksploatacyjne | 6 bar - 7 bar | |
Rodzaj produktu | Przyrządy do nitów zrywanych |
Numer artykułu | 770513 RAC182 | |
EAN / GTIN | 8033371219216 | |
Numer producenta | RAC182 |