Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Pneumatikus hidraulikus szegecselő készülék, Típus: RAC182

Cikkszám: 770513 RAC182

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Emelési magasság 20,5 mm
Beütési erő 6 bar-nál 10 500 N
Szegecsenkénti levegő-felhasználás 5,1 l
Tömlőcsatlakozás 8 mm
Maximális tüske ⌀ 3,5 mm
Max. popszegecselés minden anyagban 4,8 mm
Max. popszegecselés aluban 6 mm
Súly 1,7 kg
Üzemi nyomás 6 bar - 7 bar
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 770513 RAC182
Gyártó száma RAC182
Gyártó/felelős személy FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 Granarolo Emilia, Italia, http://www.far.bo.it/

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 6 − 7 bar. Levehető tüskefelfogó tartály. Nagy teljesítményű és megbízható szegecselő készülék. Gyorsan és megbízhatóan szegecsel az erős szorítópofa rendszernek köszönhetően (nem csúszik meg a szegecsen). Változóan beállítható elszívás a levágott szegecstüske eltávolításához a felfogó tartályba.

Tartalom:

Szájnyílások (alkalmas acélhoz, nemesacélhoz, aluhoz, vörösrézhez): 2,4; 2,4-3,4 és 4,8 mm. Szegecselő fej (alkalmas aluhoz): 6 mm. 1 palack hidraulikaolaj, 50 ml.