Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Rebitadora pneumático-hidráulica para rebites cegos, Tipo: RAC182

N.º do artigo: 770513 RAC182

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Elevação do aparelho 20,5 mm
Força de ajuste com 6 bar 10.500 N
Consumo de ar por rebite 5,1 l
Ligação de mangueira 8 mm
⌀ máximo do mandril 3,5 mm
para rebites cegos de todos os materiais até 4,8 mm
para rebites cegos de alumínio até 6 mm
Peso 1,7 kg
Pressão de serviço 6 bar - 7 bar
Tipo de produto Rebitadora para rebites cegos

Identificação e classificação

Número do artigo 770513 RAC182
Número do fabricante RAC182
Fabricante/responsável FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/

Descrição

Versão:

Pressão de serviço de 6 − 7 bar. Recipiente de recolha de pinos amovível. Rebitadora de rebites cegos de alto desempenho e fiável. Processamento rápido e seguro dos rebites cegos através do sistema forte de mordentes de fixação (sem escorregar através do pino de rebite). Aspiração de ajuste variável para a eliminação de pinos de rebite quebrados para o recipiente de recolha.

Material fornecido:

Inclui bocais (adequados para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre): 2,4; 2,4-3,4 e 4,8 mm. Bocal (adequado para alumínio): 6 mm. 1 frasco de óleo hidráulico de 50 ml.