{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
slaglängd | 20,5 mm | |
nitningskraft vid 6 bar | 10 500 N | |
luftförbrukning per nit | 5,1 l | |
slanganslutning | 8 mm | |
max. dorn-⌀ | 3,5 mm | |
för blindnitar av alla material | 4,8 mm | |
för blindnitar av aluminium upp till | 6 mm | |
vikt | 1,7 kg | |
Arbetstryck | 6 bar - 7 bar | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikelnummer | 770513 RAC182 | |
EAN/GTIN | 8033371219216 | |
Tillverkarens nummer | RAC182 |