Vyťahovač klincov „Power Bar” 350

Č. pol.: 759846 350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 350 mm
Rozmer stopky (oválna) 22,5 ×12 mm
Hmotnosť 0,7 kg
Druh produktu Vyťahovač klincov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759846 350
EAN/GTIN 3303807187354
Číslo výrobcu 7187350010

Popis

Prevedenie:

Kované s mimoriadne pevnou, oválnou stopkou a optimalizovaným nastavovacím uhlom. Široká čepeľ a zahnutý pazúr s ťahom na klince. Kalené a čierno lakované, konce lesklo leštené.