Nageleisen „Power Bar”, ganze Länge: 350mm

Artikel-Nr.: 759846 350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nageleisen
Oberfläche lackiert
Länge gesamt 350 mm
Gewicht 0,7 kg
Breite Schaft 22,5 mm
Höhe Schaft 12 mm
Farbe schwarz
Form Schaft oval
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Herstellernummer 7187350010
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet mit extrem robustem, ovalem Schaft und optimiertem Anstellwinkel. Breites Blatt und gebogene Klaue mit Nagelzug. Gehärtet und schwarz lackiert, Enden blank poliert.