Gwoździownica „Power Bar”, długość całkowita: 350mm

Nr art.: 759846 350
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Gwoździownica
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 350 mm
Masa 0,7 kg
Szerokość trzonka 22,5 mm
Wysokość trzonka 12 mm
Kolor Czarny
Kształt trzonka kształt owalny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Numer producenta 7187350010
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwane, z solidnym owalnym trzonkiem i optymalnym kątem przyłożenia. Szeroka płyta z odgiętym pazurem, z końcówką do wyciągania gwoździ. Hartowana i lakierowana na czarno, końce polerowane.