Vytahovák hřebíků „Power Bar“, Celková délka: 350mm

Artiklové číslo: 759846 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vytahovák hřebíků
Povrch lakované
Celková délka 350 mm
Hmotnost 0,7 kg
Široká stopka 22,5 mm
Vysoká stopka 12 mm
Barva Černá
Tvar hřídele oválná
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Číslo výrobce 7187350010
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Kovaný, s extrémně robustní, oválnou násadou a optimalizovaným úhlem nastavení. Široký list a zahnutý ozub s vytahovačem hřebíků. Kalený a černě lakovaný, konce leštěné.