Clavera „Power Bar”, Longitud total: 350mm

Número de artículo: 759846 350
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Clavera
Superficie lacado/a
Longitud total 350 mm
Peso 0,7 kg
Ancho del vástago 22,5 mm
Altura del vástago 12 mm
Color negro
Forma vástago forma ovalada
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Número del fabricante 7187350010
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Forjado con mango ovalado extremadamente robusto y ángulo de inclinación optimizado. Hoja ancha y uña curvada con extractor de clavos. Templado y pintado de negro, extremos brillantes.