Rangă „Power Bar”, Lungimea totală: 350mm

Cod articol.: 759846 350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rangă
Suprafaţă vopsit
Lungimea totală 350 mm
Greutate 0,7 kg
Lățime tijă 22,5 mm
Înălțime tijă 12 mm
Culoarea negru
Forma arborelui oval
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Număr producător 7187350010
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Forjată cu coadă ovală extrem de robustă şi unghi optim de aşezare. Lamă lată şi gheară curbată cu levier pentru scos cuie. Călită şi lăcuită în culoarea neagră, capete polizate cu luciu metalic.