Pied-de-biche „Power Bar”, Longueur totale: 350mm

Réf.: 759846 350
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit pied-de-biche
Surface avec vernis
Longueur totale 350 mm
Poids 0,7 kg
Largeur queue 22,5 mm
Hauteur queue 12 mm
Couleur noir
Forme corps forme ovale
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Réf. fabricant 7187350010
Fabricant/personne responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Forgé avec corps ovale extrêmement robuste et angle d’attaque optimisé. Extrémité plate large et patte courbée avec arrache-clou. Trempé et vernis noir, extrémités polies à blanc.