Palička z ľahkého kovu 1500

Č. pol.: 756500 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 1 500 g
Dĺžka hlavy 140 mm
⌀ hlavy 70 mm
Dĺžka násady 380 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 756500 1500
EAN/GTIN 4039067045255
Číslo výrobcu 075 H/1500 G

Popis

Prevedenie:

Cylindrické teleso kladiva zo zušľachteného hliníkového tyčového materiálu. S násadou z hikorového dreva.

Použitie:

Na tvarovanie plechu pri vyklepávaní a montáži.