Palička z ľahkého kovu 1000

Č. pol.: 756500 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 1 000 g
Dĺžka hlavy 130 mm
⌀ hlavy 60 mm
Dĺžka násady 360 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 756500 1000
EAN/GTIN 4039067045248
Číslo výrobcu 075 H/1000 G

Popis

Prevedenie:

Cylindrické teleso kladiva zo zušľachteného hliníkového tyčového materiálu. S násadou z hikorového dreva.

Použitie:

Na tvarovanie plechu pri vyklepávaní a montáži.