Lättmetall- klubba 1500 g

Article no.: 756500 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
66 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

vikt 1 500 g
huvudlängd 140 mm
Huvud-⌀ 70 mm
skaftlängd 380 mm
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 756500 1500
EAN / GTIN 4039067045255
Manufacturer number 075 H/1500 G

Beskrivelse

Utförande:

Cylinderformat huvud av seghärdad stångaluminium. Med hickoryskaft.

Användningsdata:

För formning av plåt, riktning av buckloroch monteringsarbeten.