Lichtmetalen hamer 1500 g

Artikelnummer: 756500 1500
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 1.500 g
Koplengte 140 mm
Kop-⌀ 70 mm
Lengte van de steel 380 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 756500 1500
EAN/GTIN 4039067045255
Nummer fabrikant 075 H/1500 G

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische hamerkop van veredeld aluminium staafmateriaal. Met hickory-steel.

Toepassing:

Voor plaatwerk, uitdeuken en montagewerkzaamheden.