Kevytmetallivasara 1500 g

Tuote nro.: 756500 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 1 500 g
Pään pituus 140 mm
Pään ⌀ 70 mm
Varren pituus 380 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756500 1500
EAN / GTIN 4039067045255
Valmistajan numero 075 H/1500 G

Kuvaus

Malli:

Lieriönmuotoinen vasarapää, materiaali nuorrutettua alumiinitankoa. Hikkoripuuvarsi.

Käyttö:

Levyn muotoiluun, oikomis- ja asennustöihin.