Młotki aluminiowe, masa: 1500g

Nr art.: 756500 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa bez trzonka 1 500 g
Długość bijaka 140 mm
Średnica głowicy D 70 mm
Wymiary obucha kształt okrągły
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Długość, Trzonek 380 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 756500 1500
EAN / GTIN 4039067045255
Numer producenta 075 H/1500 G
Producent/osoba odpowiedzialna OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Cylindryczny bijak z ulepszonego cieplnie aluminium. Trzonek hikorowy.

Zastosowanie:

Do formowania blachy oraz do prac montażowych.