Palička z ľahkého kovu 500

Č. pol.: 756500 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 500 g
Dĺžka hlavy 100 mm
⌀ hlavy 50 mm
Dĺžka násady 320 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 756500 500
EAN/GTIN 4039067045224
Číslo výrobcu 075 H/500 G

Popis

Prevedenie:

Cylindrické teleso kladiva zo zušľachteného hliníkového tyčového materiálu. S násadou z hikorového dreva.

Použitie:

Na tvarovanie plechu pri vyklepávaní a montáži.