Scotch-Brite™ vřetenový čisticí a odrezovacíDisc Pad opěrný talíř CG-ZS modrý 100 mm x 13 mm x 6 mm SXCRS

Č. pol.: 7100093975
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100093975
EAN/GTIN 53134375451739
Číslo výrobcu 7100093975
Číslo L L51710 4

Popis

Prevedenie:

Flexibilní kotouč na hrubé čištění pro univerzální čisticí aplikace
Vestavěná hřídel
Ideální pro obrábění těžkého povrchového znečištění a povlaků
Otevřená netkaná struktura
Žádné uvolnění jednotlivých dílů

Popis:

S tímto výkonným hrubým čisticímDisc Pad opěrný talířem získáte mnohem delší životnost ve srovnání s běžně dostupnými černýmiDisc Pad opěrný talíři Clean & Strip. Tento výrobek je určen zejména k čištění před a po svařování při zpracování kovů a také k odstraňování rzi a jiných nátěrů v dílně nebo průmyslové výrobě.

Charakteristika:

Použití na rovných brusných čepech, ohebných hřídelích nebo vrtačka

Poznámka:

Ohebná hřídel nebo vrtačka
Používejte na rovných bruskách
Odstranění nečistot a povlaků z těžkých povrchů
Koroze, odizolování, čištění svarů
je vložen radiálně