Scotch-Brite™ durva tisztítókorong CG-ZS, 100 mm x 12 mm x 6 mm, S XCRS

Cikkszám: 7100093975
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093975
EAN / GTIN 53134375451739
Gyártó száma 7100093975
L-szám L51710 4

Leírás

Kivitel:

Rugalmas durva tisztítótárcsa univerzális tisztítási alkalmazásokhoz
Beépített tengely
Ideális nehéz felületi szennyeződések és bevonatok megmunkálásához
Nyitott nem szőtt szerkezet
Az egyes részek nem lazulnak meg

Leírás:

A Scotch-Brite™ Clean és a Strip General Purpose (CG) rugalmasabb, mint az XT, de ugyanolyan agresszív. A Scotch-Brite™ CG-ZS durva tisztítótárcsa két szélességben kapható, és integrált 6 mm-es szárral rendelkezik, amely egyenes csiszolókhoz és fúrókhoz használható. Ezért nincs szükség további kiegészítőkre.

Jellemző:

betét egyenes csiszolóhoz, rugalmas tengelyhez vagy fúrógép-hez

Figyelem:

Rugalmas tengely vagy fúrógép
betét egyenes csiszolón
Távolítsa el a nehéz felületi szennyeződéseket és bevonatokat
Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, hegesztések tisztítása
radiálisan használják