Scotch-Brite™ Spindle Mounted Clean & Strip Disc CG-ZS Albastru 100 mm x 13 mm x 6 mm SXCRS

Cod articol: 7100093975
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100093975
EAN / GTIN 53134375451739
Număr producător 7100093975
L-Număr L51710 4

Descriere

Execuţie:

perie cursors are flexibil pentru aplicații universale de curățare
Arbore încorporat
Ideal pentru manipularea murdăriei și a acoperirilor grele de suprafață
Structură nețesută deschisă
Fără slăbirea pieselor individuale

Descriere:

Cu acest disc puternic de curățare grosieră, veți obține o durată de viață mult mai lungă în comparație cu discurile negre Clean & Strip disponibile în comerț. Acest produs este special conceput pentru curățarea înainte și după sudură în prelucrarea metalelor și, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginei și a altor acoperiri în atelier sau în producția industrială.

Caracteristică:

Disc flexibil de curățare grosieră pentru aplicații universale de curățare
Arbore integrat
Ideală pentru prelucrarea contaminărilor de suprafață și a acoperirilor grele
Structură deschisă din fleece
Fără slăbire a pieselor individuale
Poate fi utilizat pe polizoare drepte, arbori flexibili sau burghie

Notă:

Arbore flexibil sau burghiu
Utilizați pe șlefuitorul drept
Îndepărtarea contaminării și a acoperirilor de suprafață grele
Desprăfuire, decapare a vopselelor, curățare a sudurilor
Folosit radial