Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CG-ZS, blauw, 100 mm x 13 mm x 6 mm, Extra Large

Artikelnummer: 7100093975
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100093975
EAN/GTIN 53134375451739
Nummer fabrikant 7100093975
L-nummer L51710 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip-schijf voor het agressief verwijderen van lak en roest van naden, deurstijlen, sierlijsten en knijplassen en andere krappe plaatsen. Onze XT-schijven beschikken over het Roloc-bevestigingssysteem om snel en eenvoudig van schijf te wisselen: ideaal in finishingprocessen met meerdere stappen. De schijf wordt snel gemonteerd op houder en pad* die vervolgens wordt bevestigd aan schuurgereedschappen zoals rechte slijpers en haakse slijpers. De schijven binden siliciumcarbidemineraal en non woven nylonvezels met behulp van een hars die na verloop van tijd oplost en afbreekt, waardoor het schuurmateriaal sterk en hittebestendig blijft. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding. Het materiaal breekt sneller af dan aluminiumoxide, voor een superieure finish. Het extra grove (XCS) mineraal werkt hard om ongewenste corrosie en onvolkomenheden van verschillende ondergronden te verwijderen. Het verwijdert op agressieve wijze verf en roest van naden, deurstijlen, druiplijsten, knijplassen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. De non-woven technologie maakt de Scotch-Brite industriële schuurmaterialen uniek. We combineren strengen, kunsthars en schuurmineraal om een dik, open web te vormen. De verende eigenschap van de vezels reageert op contouren en verwijdert effectief ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft, wat op zijn beurt zorgt voor minder herbewerking en een hogere productiviteit. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet verstopt kan raken door deeltjes. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor uitzonderlijke consistentie, superieure snijprestaties en een extreem lange gebruiksduur. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: Scotch-Brite schuurmaterialen werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel. *Afzonderlijk te koop

Voordeel:

  • Verwijdert vlak en roest snel zonder de geometrie van het werkstuk aan te tasten
  • Materiaal dat bestand is tegen vollopen vermijdt verstoppingen voor een consistente snijwerking
  • Bestand tegen streepvorming om het schoonmaken van het werkoppervlak te minimaliseren
  • Extra grof siliciumcarbide (XCS) zorgt voor een agressieve snijwerking en laat een fijne finish achter zonder groeven in het werkstuk
  • Het Roloc™-bevestigingssysteem maakt het mogelijk snel en eenvoudig van schijf te wisselen in finishingprocessen met meerdere stappen

Advies:

  • Flexibele schacht of boormachine
  • Gebruik op rechte slijpmachines
  • Verwijder zware oppervlaktecontaminatie en coatings
  • Verwijderen van roest, lak verwijderen, lassen reinigen
  • radiaal gebruikt