• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 100 mm x 12 mm x 6 mm, S XCRS

Artikel-Nr.: 7100093975
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100093975
EAN / GTIN 53134375451739
Herstellernummer 7100093975
L-Nummer L51710 4

Beschreibung

Ausführung:

Flexible Grobreinigungsscheibe für universelle Reinigungssanwendungen
Eingearbeiteter Schaft
Ideal für die Bearbeitung von starken Oberflächenverschmutzungen und- beschichtungen
Offene Vliesstruktur
Kein Lösen von Einzelteilen

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial ″Clean and Strip General Purpose″ (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial ″XT″, ist jedoch ebenso aggressiv. Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS ist in zwei Breiten erhältlich und hat einen integrierten 6 mm Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Weiteres Zubehör ist daher nicht notwendig.

Merkmal:

Einsatz auf Geradeschleifer, biegsame Welle oder Bohrmaschine

Hinweis:

biegsame Welle oder Bohrmaschine
Einsatz auf Geradeschleifer
Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen
Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten
wird radial eingesetzt