Scotch-Brite™ CG-ZS Clean & Strip Dischi 100 mm 13 mm 6 mm S XCS PN 57016

Codice art.: 7100093975
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100093975
EAN / GTIN 53134375451739
Codice del produttore 7100093975
Numero-L L51710 4

Descrizione

Esecuzione:

Disco flessibile per la pulizia grossolana per applicazioni di pulizia universali
Gambo integrale
Ideale per la lavorazione di sporco superficiale pesante e rivestimenti
Struttura aperta del vello
Nessun distacco delle singole parti

Descrizione:

Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.

Proprietà:

Albero integrato
Ideale per la lavorazione di superfici contaminate e rivestimenti pesanti
Struttura aperta in pile
Nessun allentamento delle singole parti
Utilizzare su smerigliatrici diritte, alberi flessibili o foratrici

Nota:

albero flessibile o trapano
Utilizzo su smerigliatrici diritte
Rimozione di contaminazione superficiale e rivestimenti pesanti
Sverniciatura, sverniciatura, pulizia dei cordoni di saldatura
viene utilizzato radialmente