Uchopovacie svorkové kliešte s pohyblivými čeľusťami 275

Č. pol.: 709101 275
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 722 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 275 mm
Rozsah upnutia 75 mm
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 709101 275
EAN/GTIN 4062406241025

Popis

Prevedenie:

Úzke čeľuste s vysokým strmeňom; hlboko vyčnievajúce. Stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Rukoväti a čeľuste sú poniklované.
S pohyblivými upínacími čeľusťami na šetrné upnutie.

Použitie:

Mimoriadne vhodné na upnutie profilového materiálu s vysokými mostíkmi alebo veľmi neskladných obrobkov.

Materiál:

Uchopovacie čeľuste Chrómvanadová oceľ; kované v zápustke.

Náhradní díl:

Náhradná pružina č. 708301 veľkosti 5 a 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely