Svetstång med rörliga backar 275 mm

Article no.: 709101 275
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 664 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 275 mm
spännvidd 75 mm
Produktslag Griptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025

Beskrivelse

Utförande:

Smala käftar med stort och brett gap. Stabil tångkropp av fjäderstål. Grepp och käftar förnicklade.
Med rörliga backar för skonsam inspänning.

Användningsdata:

Mycket lämpliga för fasthållning av profiler med storaavsatser eller större föremål med oregelbunden form.

Material:

Käftar av kromvanadinstål, sänksmidda.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 5 och 10.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar