Grip klešče, oblika C, s premičnimi čeljustmi, Celotna dolžina: 275mm

Št. art.: 709101 275
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.558 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 275 mm
Območje vpenjanja 75 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 709101 275
EAN/GTIN 4062406241025
Številka proizvajalca 709101 275
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vitki čeljusti z visokim lokom; globoko razpiranje. Čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Ročaja in prijemalne čeljusti nikljane.
S premičnimi vpenjalnimi čeljustmi za pazljivo vpenjanje.

Uporaba:

Posebno primerne za vpenjanje profilnega materiala z visokimi robovi ali velikih obdelovancev.

Material:

Prijemalni čeljusti iz kromvanadijevega jekla, utopno kovane.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 5 in 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov