Cleşte tip menghină cu fălci de prindere articulate, Lungimea totală: 275mm

Cod articol.: 709101 275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.555 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma fălcilor/gura plat
Lungimea totală L 275 mm
Deschidere max. a 75 mm
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Material Oţel special pentru arcuri
Denumirea producătorului Klammer-Gripzange mit beweglichen Spannbacken
Unitate de măsură anvergură metric
Tip de dispozitiv de stângere nu există
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Culoarea argintiu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici nichelat
Suprafaţă nichelat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025
Număr producător 709101 275
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere înguste cu braţe înalte; cu consolă în adâncime. Corp de cleşte robust din oţel pentru arcuri. Mânere şi fălci de prindere nichelate.
Cu fălci de prindere mobile pentru prindere protejată.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru prinderea materialelor profilate cu pereţi înalţi sau peste piese voluminoase.

Material:

Bacuri de prindere din oţel crom-vanadiu; forjate în matriţă.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 5 şi 10.