Puristuspihdit, liikkuvat kiinnitysleuat 275 mm

Tuote nro.: 709101 275
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 722 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 275 mm
Leukaväli 75 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025

Kuvaus

Malli:

Kapeat tartuntaleuat ja korkea, pitkälle ulottuva kaari. Luja, jousiteräksinen pihtirunko. Kahva ja leuat on niklattu.
Liikkuvat kiinnitysleuat säästävät työkappaletta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti profiilimateriaalin kiinnittämiseen, kun materiaalissa on suuria korkeuseroja tai kun profiili kiinnitetään kookkaisiin työkappaleisiin.

Raaka-aine:

Tartuntaleuat kromivanadiiniterästä, muottiintaotut.

Varaosa:

Varajousi nro 708301, koot 5 ja 10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat