Önzáró rögzítő fogó mozgó szorítópofákkal 275 mm

Cikkszám: 709101 275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 722 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 275 mm
Befogási tartomány 75 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025

Leírás

Kivitel:

Keskeny szorítópofák magas kengyellel; mély kinyúlással. Stabil rugóacél fogótest. Nikkelezett nyél és szorítópofák.
Mozgatható szorítópofákkal a kíméletes megfogás érdekében.

Felhasználás:

Különösen alkalmas magas gerincű profilanyagok rögzítéséhez és terjedelmes anyagok megfogásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél szorítópofák, süllyesztékben kovácsolt.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 5 és 10 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek