Užspaudimo replės-žnyplės su judinama užspaudimo žiauna 275 mm

Prekės Nr.: 709101 275
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 664 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 275 mm
Užveržimo tarpas 75 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025

Aprašymas

Modelis:

Siauros žiaunos su aukštu laikikliu; smarkai išsikišančios. Stabilus spyruoklių plieno replių korpusas. Nikeliu dengtos rankenos ir žiaunos.
Judančios žiaunos tausojančiam suspaudimui.

Paskirtis:

Ypač tinka suspausti profiliams su aukštais pagrindais arba gremėzdiškais ruošiniais.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš chromo-vanadžio plieno, kaldinto štampuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301, dyd. 5 ir 10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys