Vanádiové kombinované kliešte izolované podľa VDE 180

Č. pol.: 701852 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 031 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: VDE 1000 V

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
elektrostatická vlastnosť VDE 1000 V
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,2 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 1,8 mm
Norma podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čeľustí ozubené
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch svetlý
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 701852 180
EAN/GTIN 4045197887481

Popis

Prevedenie:

Chróm-vanádiová oceľ. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Kliešte lesklé, rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746