Szczypce uniwersalne wanadowe izolowane wg VDE, Długość całkowita: 180mm

Nr art.: 701852 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 423 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia gładkie
Długość całkowita L 180 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości Funkcja cięcia
Sprawdzono do 1 000 V
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Średnica maks., Drut fortepianowy 1,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2,2 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Pomarańczowy; Czerwony
Wersja 2K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701852 180
EAN / GTIN 4045197887481
Numer producenta 701852 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. Do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.