{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
elektrostatisk egenskap | VDE 1000 V | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701852 180 | |
EAN/GTIN | 4045197887481 |