Prevedenie:
Mobilita: +++ (ideálne vhodné pre mobilné použitie)
Kvalitné textilné tašky vybavené praktickým sortimentom nástrojov, ako spoločník pre vaše každodenné úlohy.
Rozsah dodávky:
Zvinovací meter: 1 ks č.
462030 3
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov dlhých, s guľovou hlavou: 1 ks č.
627225 9 (1,5 – 10 mm)
Skrutkovač na skrutky s drážkou, izolované podľa VDE: po 1 ks č.
663301 3,5; 5,5
Skúšačka napätia: 1 ks č.
665050 3
Skrutkovač na skrutky Phillips, izolované podľa VDE: po 1 ks č.
668631 1, 2
Kombinované kliešte, izolované podľa VDE: 1 ks č.
701852 180
Vodárenské kliešte, izolované podľa VDE: 1 ks č.
705746 250
Ploché zaoblené kliešte, rovné, izolované podľa VDE: 1 ks č.
713351 200
Bočné štiepacie kliešte, izolované podľa VDE: 1 ks č.
725351 160
Odizolovacie nástroje: 1 ks č.
728043 6 – 25
Presný odizolovač, plynule nastaviteľný: 1 ks Č.
728501 016-08
Nastaviteľný kľúč, VDE izolovaný: 1 ks č.
814006 200
Rezací nôž s odlamovacími čepeľami 18 mm: 1 ks č.
845039 160
LED baterka: 1 ks Č.
081437 ČIERNY
Textilná elektrikárska taška: 1 ks č.
692260 1
Poznámka:
Sortiment sa dodáva v kompletnom stave.
Každá zostava je označená stupňom mobility (od ideálne vhodné pre mobilné použitie až po skôr vhodné pre stacionárne použitie), ktorý udáva, do akej miery je daný sortiment vhodný pre mobilné použitie alebo pre pevné pracovisko.