Vanadiové kombinované kleště izolované dle VDE, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 701852 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 427 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lesklá, čistá
Celková délka L 180 mm
Třída jakosti VDE
Vlastnosti Funkce řezání
Zkontrolováno do 1 000 V
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 1,8 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2,2 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Oranžová; červená
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Výrobní proces Zápustkově kované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701852 180
EAN / GTIN 4045197887481
Číslo výrobce 701852 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Pro práce pod napětím do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.