Vanadium-kombinationstang VDE-isoleret 180 mm

Art.-nr.: 701852 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.031 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: VDE 1000 V

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
elektrostatisk egenskab VDE 1000 V
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2,2 mm
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ 1,8 mm
Norm omtrent svarende til DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab takkede
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 701852 180
EAN/GTIN 4045197887481

Betegnelse

Udførelse:

Krom-vanadium-stål. Fortandede gribekæber. Skær desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnet til klavertråd. Til arbejder under spænding op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Tænger blanke, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746