Linjapihdit VDE-eristys 180 mm

Tuote nro.: 701852 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 015 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: VDE 1000 V

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
sähköstaattinen ominaisuus VDE 1000 V
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,2 mm
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 1,8 mm
Standardi vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus hammastetut
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kiiltävä
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701852 180
EAN / GTIN 4045197887481

Kuvaus

Malli:

Kromivanadiiniteräs. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript