{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Scotch® ATG 904 | |
| Označenie výrobcu | Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904 | |
| Farba | transparentná | |
| Počet lepiacich pások | 1 kus | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | lepiace pásky | |
| Druh lepiacej pásky | jednostranné | |
| Podkladový materiál | bez nosiča | |
| Lepiaca zmes | akrylát | |
| Priľnavosť k oceli | 5 N/mm | |
| Odolný voči teplote do | 70 stupne | |
| Rozsah použitia | vnútorné použitie | |
| Použitie | Montáž; fixovanie; lepenie | |
| Dĺžka L | 25 m | |
| Šírka B | 12 mm | |
| Hrúbka S | 0,05 mm |
| Číslo položky | 7000116632 | |
| EAN/GTIN | 05010027676862 | |
| Číslo výrobcu | 7000116632 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |