Scotch® ATG Transfer Tape 904, Transparant, 12 mm x 25 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000116632
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Scotch® ATG 904
Artikelomschrijving producent Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Kleur transparant
Aantal tapes 1 st.
Inhoud Uit één stuk
Producttype tapes
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal zonder houder
Kleefmassa Acrylaat
Kleefkracht op staal 5 N/mm
Temperatuurbestendig tot 70 graden
Toepassingsgebied Binnen
Toepassing Fixeren; Montage; vastplakken
Lengte L 25 m
Breedte B 12 mm
Dikte S 0,05 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000116632
EAN/GTIN 05010027676862
Nummer fabrikant 7000116632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ga voor directe en langdurige hechting met een hoge afschuifkracht met de Scotch® ATG Transfertape 904. Onze tape is bij uitstek geschikt voor knutselaars en kunstenaars, want hij kan snel en zonder geknoei worden aangebracht en is daarmee ideaal voor het maken van kaarten, plakboeken en briefpapier. Deze tape is een universele doorzichtige transfertape met acrylaatlijm op een witte liner van papier met polyestercoating en uitstekende temperatuurprestaties. Hecht papier, kaarten, vloeipapier, glitter, lovertjes en zelfs karton. Voor gebruik in combinatie met de Scotch® ATG Tape-dispenser voor transfertape.

Kenmerk:

  • Kleur: Transparant
  • Totale dikte [mm]: 0.05
  • Dragermateriaal: Overdracht plakband
  • Lijmstof: Acrylaat
  • Schilsterkte [Newton/cm]: 5.0
  • Temperatuurbestendigheid (dagen, weken): 70 °C

Voordeel:

  • Voor directe en langdurige hechting met een hoge afschuifkracht
  • Snelle applicatie zonder geknoei
  • Langdurige hechting
  • Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen
  • Gebruik de tape met Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape Applicator pistool.

Advies:

  • Verlijmen van passe-partouts voor lijsten, stofhoezen
  • Assemblage van handelsdrukwerk
  • Winkeldisplays, promotiedisplays en inserts
  • Verlijmen van uitnodigingen, tafelstaanders, kaarten

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid