{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Scotch® ATG 904
|
|
| Označení výrobce |
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
|
|
| Barva |
Transparentní
|
|
| Počet lepicích pásek |
1 ks
|
|
| Obsah |
Jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Lepicí pásky
|
|
| Druh lepicí pásky |
Jednostranné
|
|
| Nosný materiál |
Bez nosníku
|
|
| Lepicí hmota |
akrylát
|
|
| Lepicí síla na ocel |
5 N/mm
|
|
| Odolnost proti teplotám do |
70 stupně
|
|
| Rozsah použití |
Vnitřní oblast
|
|
| Použití |
Montáž; Slepit; Upevnit
|
|
| Délka L |
25 m
|
|
| Šířka B |
12 mm
|
|
| Tloušťka S |
0,05 mm
|
| Katalogové číslo | 7000116632 | |
| EAN / GTIN | 05010027676862 | |
| Číslo výrobce | 7000116632 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |