{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Sorozat |
Scotch® ATG 904
|
|
| Gyártó jelölése |
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
|
|
| Szín |
átlátszó
|
|
| Ragasztószalagok száma |
1 db
|
|
| Tartalom |
Egyetlen rész
|
|
| Termék fajtája |
ragasztószalagok
|
|
| Ragasztószalag fajtája |
egyoldalas
|
|
| Hordozóanyag |
tartó nélkül
|
|
| Ragasztómassza |
akrilát
|
|
| Ragasztóerő acélon |
5 N/mm
|
|
| Hőálló max. |
70 fokozatok
|
|
| Felhasználási terület |
Beltér
|
|
| Felhasználás |
Fixálás; összeragasztás; összeszerelés
|
|
| Hossz L |
25 m
|
|
| Szélesség B |
12 mm
|
|
| Vastagság S |
0,05 mm
|
| Cikkszám | 7000116632 | |
| EAN / GTIN | 05010027676862 | |
| Gyártó száma | 7000116632 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |