{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotch® ATG 904 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904 | |
| Color | transparente | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Sin soporte | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 5 N/mm | |
| Resistente a la temperatura hasta | 70 grados | |
| Intervalo de aplicación | Interior | |
| Aplicación | Fijar; Montaje; Pegar | |
| Longitud L | 25 m | |
| Anchura B | 12 mm | |
| Espesor S | 0,05 mm |
| Número de artículo | 7000116632 | |
| EAN / GTIN | 05010027676862 | |
| Número del fabricante | 7000116632 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |